Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TC54VN2902ECB713, SOT-23A 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung TC54VN2902ECB713, SOT-23A 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1653538
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC54VN2902ECB713
EAN/GTIN:
     5059040213111
Suchbegriffe:
1653538
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23A
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max. = 2.96V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Betriebstemperatur max. = +85 °CV

Spannungsüberwachung TC54
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23A
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max.:
2.96V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.185,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,39506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.323,78*
€ 1.575,2982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.305,69*
€ 1.553,7711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.256,37*
€ 1.495,0803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.223,79*
€ 1.456,3101
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.185,18*
€ 1.410,3642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.