Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 8 bit DAC MCP4802-E/MS, Dual MSOP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 8 bit DAC MCP4802-E/MS, Dual MSOP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)
Artikel-Nr.:
     108EL-1653438
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4802-E/MS
EAN/GTIN:
     5059040214248
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 8 bit
Skalierungsfehler = ±2%FSR
Integrale Nichtlinearität = 1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 4.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = 125 °C

8-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4801/4802
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
8 bit
Skalierungsfehler:
±2%FSR
Integrale Nichtlinearität:
1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
4.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1653438, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4802EMS, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,78*
1 Tag
55
1
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 2,80*
1
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 4,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 178,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.