Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23A, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23A, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1653372
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1702T-1802E/CB
EAN/GTIN:
     5059040214767
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,8 V
Line-Regulation = 0,1 %/V
Load-Regulation = 1 %
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.002mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Eingangsspannung max. = 13,2 V
Länge = 3.1mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1702
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,8 V
Line-Regulation:
0,1 %/V
Load-Regulation:
1 %
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.002mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Eingangsspannung max.:
13,2 V
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1653372, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1702T1802ECB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.