Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1653322
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1700T-1202E/TT
EAN/GTIN:
     5059040214200
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,2 V
Line-Regulation = 1 %/V
Load-Regulation = 1,5 %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.05 x 1.4 x 1.02mm
Eingangsspannung min. = 2,3 V
Länge = 3.05mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1700
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,2 V
Line-Regulation:
1 %/V
Load-Regulation:
1,5 %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.05 x 1.4 x 1.02mm
Eingangsspannung min.:
2,3 V
Länge:
3.05mm
Weitere Suchbegriffe: 1653322, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1700T1202ETT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,43*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.