Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC C55 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 25mm, bis 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-165330
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CD55B25-25
EAN/GTIN:
     5059039838110
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder smc
Hub = 25mm
Bohrung = 25mm
Ausführung = Zweifach
Serie = C55
Länge = 70mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 70 x 40 x 40mm
Breite = 40mm
Absoluter Druck max. = 1.5MPa
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

ISO 21287. Befestigungselemente sollten separat bestellt werden. C55 Kompakter ISO-Zylinder. ISO-Standard-Kompaktzylinder mit hart-eloxiertem Aluminiumgehäuse. Doppeltwirkend mit standardmäßigem Kolben mit integriertem Magnetring. ISO-Standard 21287 Kompakt Magnetische Erfassung
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
25mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
C55
Länge:
70mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
70 x 40 x 40mm
Breite:
40mm
Absoluter Druck max.:
1.5MPa
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, 165330, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, CD55B2525, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,90*
ab € 33,20*
€ 43,27*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,43*
€ 43,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,87*
€ 54,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 35,83*
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KUO
ab € 36,96*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,53*
Zubehör
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,05*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KU0
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.