Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.2A, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3 + Tab-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653206
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDL1117S30R
EAN/GTIN:
     5059042885057
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,02 %/V
Load-Regulation = 15 mV
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 500µA
Pinanzahl = 3 + Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.7 x 3.7 x 1.7mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 6.7mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,02 %/V
Load-Regulation:
15 mV
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
500µA
Pinanzahl:
3 + Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.7 x 3.7 x 1.7mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
6.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1653206, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LDL1117S30R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.