Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12 bit DAC MCP4821-E/P, PDIP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652133
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4821-E/P
EAN/GTIN:
     5059040143340
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 bit
Skalierungsfehler = 12LSB
Integrale Nichtlinearität = ±12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 4.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Intern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur max. = 125 °C

12-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4821/4822
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 bit
Skalierungsfehler:
12LSB
Integrale Nichtlinearität:
±12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
4.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Intern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 1652133, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4821EP, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,24*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,82*
2 Tage
1488
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,36*
€ 4,58*
2 Tage
27
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,87*
7 Tage
27
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,29*
€ 27,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 194,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.