Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12 bit DAC MCP4726A1T-E/CH, SOT-23, 6-Pin, Interface Seriell (I2C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1651905
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4726A1T-E/CH
EAN/GTIN:
     5059040143364
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 bit
Skalierungsfehler = 82LSB
Integrale Nichtlinearität = 14.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Rücksetzzeit max. = 6µs
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur min. = –40 °C

12-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4726
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 bit
Skalierungsfehler:
82LSB
Integrale Nichtlinearität:
14.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Rücksetzzeit max.:
6µs
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1651905, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4726A1TECH, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,16*
2 Tage
5300
1
€ 14,99*
ab € 0,969*
€ 1,87*
1
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.