Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst S AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 90W, 430 x 430 x 113mm, 1500U/min, 2072.8m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst S AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 90W, 430 x 430 x 113mm, 1500U/min, 2072.8m³/h
ebm-papst S AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 90W, 430 x 430 x 113mm, 1500U/min, 2072.8m³/h
ebm-papst S AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 90W, 430 x 430 x 113mm, 1500U/min, 2072.8m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1651374
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W4E300-DS72-02
EAN/GTIN:
     5059039104888
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 113.2mm
Breite = 430mm
Strom max. = 600mA
Luftdurchsatz = 2072.8m³/h
Geräuschpegel = 62dB
Lüfterdrehzahl = 1500U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP44

Ebm-papst Axiallüfter mit runder WandplatteDer ebm-papst Axiallüfter ist eine runde Wandplatte, die innovativ mit einem aus Hybridfaser verstärkten PP konstruiert wurde. Die Optimierung der aerodynamischen Eigenschaften ist auf das hybride Design der Lüfterflügel zurückzuführen. Das Gehäuse besteht aus kunststoffbeschichtetem verzinktem Stahl schwarz. Er bietet Schutz vor arretiertem Rotor und Verpolung. Der Lüfter hat eine elektrische Leistung von 230 VAC, 600 mA und 90 W bei einer Drehzahl von 1500 U/min.Eigenschaften und Vorteile• Auto-Neustart-Funktion • Umweltgerechte Produktion • Hohe Effizienz • Leichteres Gewicht • Geringer Geräuschpegel • Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 50 °C.Anwendungen• Klimaanlage • Heizung und Lüftung • Industrielle Elektronik • KühlungZertifizierungen• CE-zertifiziert • EN 60335-1 • Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
113.2mm
Breite:
430mm
Strom max.:
600mA
Luftdurchsatz:
2072.8m³/h
Geräuschpegel:
62dB
Lüfterdrehzahl:
1500U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1651374, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, W4E300DS7202, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,56*
€ 839,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,07*
€ 819,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,18*
€ 727,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,56*
€ 671,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 542,45*
€ 645,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 522,25*
€ 621,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,53*
€ 578,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.