Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Trio-Mate THT FPC-Steckverbinder, Buchse, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650964
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-520315-4
EAN/GTIN:
     5056282785581
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Buchse
Anschlusstyp = Vertikaler Kontakt
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 250 V ac
Serie = Trio-Mate
Anzahl der Reihen = 1
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gehäusematerial = PET

TE Connectivity, Trio-Mate-Foliensteckverbinder. Trio-Mate-Foliensteckverbinder mit 2,54-mm-Mittellinie. Diese Trio-Mate-Buchsensteckverbinder nehmen Flachbandkabel (FFC), flexible geätzte Schaltkreise (FPC) und Folientasterschaltkreise mit 0,13 bis 0,38 mm Dicke in der Kontaktfläche auf. Der Trio-Mate-Steckverbinder mit flexibler Folie hat eine hohe Auszugskraft und ist bei derselben Kabeldicke bis 25 Mal wiederverwendbar. Alle Trio-Mate-FFC/FPC-Steckverbinder mit federbelasteten Buchsenkontakten und schwarzem Thermopalastgehäuse gemäß UL 94V-0. Wahlweise erhältlich in senkrechter oder rechtwinkliger Ausführung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
Vertikaler Kontakt
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
250 V ac
Serie:
Trio-Mate
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 4-pol, leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 1650964, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, TE Connectivity, 55203154, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,2578*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.140 Stück (ab € 0,56777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 718,1088*
€ 854,54947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 708,4872*
€ 843,09977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 684,4104*
€ 814,44838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 669,921*
€ 797,20599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 647,2578*
€ 770,23678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.