Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Trio-Mate THT FPC-Steckverbinder, Buchse, 7-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650957
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-487508-6
EAN/GTIN:
     5056282785529
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 7
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Buchse
Anschlusstyp = Kontakt oben
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 250 V ac
Serie = Trio-Mate
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PET

TE Connectivity, Trio-Mate-Foliensteckverbinder. Trio-Mate-Foliensteckverbinder mit 2,54-mm-Mittellinie. Diese Trio-Mate-Buchsensteckverbinder nehmen Flachbandkabel (FFC), flexible geätzte Schaltkreise (FPC) und Folientasterschaltkreise mit 0,13 bis 0,38 mm Dicke in der Kontaktfläche auf. Der Trio-Mate-Steckverbinder mit flexibler Folie hat eine hohe Auszugskraft und ist bei derselben Kabeldicke bis 25 Mal wiederverwendbar. Alle Trio-Mate-FFC/FPC-Steckverbinder mit federbelasteten Buchsenkontakten und schwarzem Thermopalastgehäuse gemäß UL 94V-0. Wahlweise erhältlich in senkrechter oder rechtwinkliger Ausführung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
Kontakt oben
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
250 V ac
Serie:
Trio-Mate
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 7 polig, leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 1650957, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, TE Connectivity, 54875086, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
180
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,68*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,626*
€ 1,401*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 122,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.