Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SFR25 Metallschicht Widerstand 1kΩ ±5% / 0.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650915
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFR2500001001JA500
EAN/GTIN:
     5059040908727
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = SFR25
Gehäuse-Form = 0207
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

UTE RC 21U; RC 32; RC 30; RC 2T; LNZ 4404. Metallschichtwiderstände Serie SFR 25. Metallschichtwiderstände der Serie SFR von Vishay, weit verbreitet in Audio-, IT- und Kommunikationsanwendungen. Rauscharm. Wahlweise erhältlich in verschiedenen Widerstands- und Leistungswerten
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
SFR25
Gehäuse-Form:
0207
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 0,4w metallschichtwiderstand, 1650915, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, SFR2500001001JA500, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,1285*
2 Tage
1850
50
€ 5,95*
ab € 0,0595*
€ 0,1344*
2 Tage
8429
10
€ 14,99*
ab € 0,0161*
€ 0,2399*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1285*
€ 0,1529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,0507
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,026*
€ 0,031
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,0301
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.