Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Eurocard C2 DIN 41612-Steckverbinder Buchse gewinkelt, 48-polig / 3-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650661
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5650868-5
EAN/GTIN:
     5056282782962
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 48
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Reihenbestückung = a/b/c
Typ = 1/2 R
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Klasse = C2
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Serie = Eurocard
Betriebstemperatur min. = -55°C

Erfüllt DIN 41612 und IEC 60603-2. Bestell-Nr. ; 681-1944 681-1944 besitzt 3 Reihen, jedoch nur die äußeren zwei Reihen sind mit Kontakten bestückt. TE Connectivity-Eurocard-Steckverbinder nach DIN 41612. Europakarten- und Buchsensteckverbinder, die DIN 41612 und IEC 60603-2 mit einem international anerkannten, hochwertigen Design für hohe Signalintegrität und elektrische Leistung erfüllen. Diese DIN 41612-Europakartensteckverbinder sind in zahlreichen Typen B, C, D, F, M, Q und R und mit selektiver Kontaktbestückung erhältlich. Die Gehäuse dieser Eurokartensteckverbinder bestehen aus einem schwer entflammbaren Material und haben polarisierte Funktionen zum Schutz gegen falsches Stecken. Es sind Versionen mit Befestigungsstiften für sicheren Halt auf der Leiterplatte verfügbar. Die Löt-Stiftkontakte von diesen Eurokartensteckverbindern sind in zahlreichen Längen sowie mit ACTION PIN- und Nadelöhr-Kontaktfahnen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Erfüllt DIN 41612 und IEC 60603-2 Hochwertige Ausführung und Signalintegrität Zuverlässige 2-teilige Bauweise Verfügbare Typen B, C, D, F, M, Q und R Selektive Kontaktbestückung Schwer entflammbare Gehäuse Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern Serie von Lot-Kontaktstiftlängen erhältlich ACTION PIN- und Nadelöhr-Kontaktfahnen. Informationen zur Produktanwendung. Diese DIN 41612-Eurokarten-Steckverbinder können in gemeinsamen Bus-Systemen verwendet werden, einschließlich STE Bus, CIMBUS, FUTUREBUS, VMEBus, MULTIBUS (II), NUBUS, VXi Bus und VME 64X. Anwendungen umfassen Hochgeschwindigkeitszüge, industrielle Steuerungs-DCS-Systeme, Rechenzentren, Speicher, Server, Telekommunikationsgeräte, Backplane- und Hauptplatinen-Baugruppen, Schaltsysteme und modulare Gestellsysteme
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
48
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Reihenbestückung:
a/b/c
Typ:
1/2 R
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Klasse:
C2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Serie:
Eurocard
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1650661, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, TE Connectivity, 56508685, Connectors, Backplane & Rack Connectors, DIN 41612 Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,20*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 2,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 369,60*
€ 439,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,20*
€ 371,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.