Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SFR25 Metallschicht Widerstand 12Ω ±5% / 0.4W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650656
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFR2500001209JA500
EAN/GTIN:
     5059040909557
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 12Ω
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = SFR25
Gehäuse-Form = 0207
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

UTE RC 21U; RC 32; RC 30; RC 2T; LNZ 4404. Metallschichtwiderstände Serie SFR 25. Metallschichtwiderstände der Serie SFR von Vishay, weit verbreitet in Audio-, IT- und Kommunikationsanwendungen. Rauscharm. Wahlweise erhältlich in verschiedenen Widerstands- und Leistungswerten
Weitere Informationen:
Widerstand:
12Ω
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
SFR25
Gehäuse-Form:
0207
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 0,4w metallschichtwiderstand, 1650656, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, SFR2500001209JA500, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.