| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1650640 Herst.-Nr.: SFR2500001009JA500 EAN/GTIN: 5059040772571 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 10Ω Leistung = 0.4W Toleranz = ±5% Technologie = Metallschicht Serie = SFR25 Gehäuse-Form = 0207 Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
UTE RC 21U; RC 32; RC 30; RC 2T; LNZ 4404. Metallschichtwiderstände Serie SFR 25. Metallschichtwiderstände der Serie SFR von Vishay, weit verbreitet in Audio-, IT- und Kommunikationsanwendungen. Rauscharm. Wahlweise erhältlich in verschiedenen Widerstands- und Leistungswerten Weitere Informationen: | | Widerstand: | 10Ω | Leistung: | 0.4W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Metallschicht | Serie: | SFR25 | Gehäuse-Form: | 0207 | Temperaturkoeffizient: | ±100ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0,4w metallschichtwiderstand, 1650640, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, SFR2500001009JA500, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0173* | € 0,1051* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,21* | € 0,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|