Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SFR16 Metallschicht Widerstand 12kΩ ±5% / 0.5W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650375
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFR16S0001202JA500
EAN/GTIN:
     5059040912816
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Widerstand = 12kΩ
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = SFR16
Gehäuse-Form = 0204 (1005M)
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

LNZ 4404, UTE RC9. Metallschichtwiderstände der Serie SFR 16. Die Metallschichtwiderstände der Serie SFR16 von Vishay mit dem Vorteil äußerst kompakter Abmessungen. Rauscharm Äußerst zuverlässig und extrem hochwertig.
Weitere Informationen:
Widerstand:
12kΩ
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
SFR16
Gehäuse-Form:
0204 (1005M)
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, 1650375, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, SFR16S0001202JA500, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1320
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0173*
€ 0,1445*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 1,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.