Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60, AEC-Q200 Folienkondensator 100μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650272
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60EW61005000K
EAN/GTIN:
     5059045565116
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R60
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 41.5mm
Tiefe = 24mm
Höhe = 44mm
Abmessungen = 41.5 x 24 x 44mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R60
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
41.5mm
Tiefe:
24mm
Höhe:
44mm
Abmessungen:
41.5 x 24 x 44mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 100uf folienkondensator, 1650272, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60EW61005000K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.