| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1650252 Herst.-Nr.: SFR16S0001801JA500 EAN/GTIN: 5059040909069 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 1.8kΩ Leistung = 0.5W Toleranz = ±5% Technologie = Metallschicht Serie = SFR16 Gehäuse-Form = 0204 (1005M) Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
LNZ 4404, UTE RC9. Metallschichtwiderstände der Serie SFR 16. Die Metallschichtwiderstände der Serie SFR16 von Vishay mit dem Vorteil äußerst kompakter Abmessungen. Rauscharm Äußerst zuverlässig und extrem hochwertig. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 1.8kΩ | Leistung: | 0.5W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Metallschicht | Serie: | SFR16 | Gehäuse-Form: | 0204 (1005M) | Temperaturkoeffizient: | ±100ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, 1650252, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, SFR16S0001801JA500, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0193* | € 0,1168* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,21* | € 1,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 5,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|