Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60, AEC-Q200 Folienkondensator 2.2μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650190
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60EN42205030K
EAN/GTIN:
     5059045305521
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R60
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 26.5mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 26.5 x 6 x 15mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Verlustleistungsfaktor = 1%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R60
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
26.5mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
26.5 x 6 x 15mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Verlustleistungsfaktor:
1%
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1650190, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60EN42205030K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.