Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46 X2 Folienkondensator 100nF ±20% / 310V ac, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650128
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463F310050M1M
EAN/GTIN:
     5059045557739
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R46
Anschlussraster = 10mm
Entstörklasse = X2
Länge = 13mm
Anschlusslänge = 25mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 13 x 6 x 12mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.1%
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R46
Anschlussraster:
10mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
13mm
Anschlusslänge:
25mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
13 x 6 x 12mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.1%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kunststoff-folienkondensator 100nf 310v, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1650128, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R463F310050M1M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.