Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE845 X1 Folienkondensator 680nF ±20% / 760 V ac, 1500 V dc, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650002
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE845VR6680MR06L2
EAN/GTIN:
     5059045559269
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 760 V ac, 1500 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PHE845
Anschlussraster = 37.5mm
Entstörklasse = X1
Länge = 41mm
Tiefe = 19mm
Höhe = 36mm
Abmessungen = 41 x 19 x 36mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 1mm

Die Serie PHE845 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie, die mit selbstverlöschendem Harz vergossen ist.cULKlasse X1Nennspannung: 760 V ac, 50/60 HzKapazitätsbereich: 0,01–1,0 μFAnschlussabstand: 22,5–37,5 mmKapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 %Klimakategorie: 40/105/56/BBand und RolleBleifreie AnschlüsseBetriebstemperaturbereich von –40 ˚C bis +105 ˚C100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 4,250 V dcSelbstheilungseigenschaften
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
760 V ac, 1500 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PHE845
Anschlussraster:
37.5mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
41mm
Tiefe:
19mm
Höhe:
36mm
Abmessungen:
41 x 19 x 36mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
1mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1650002, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE845VR6680MR06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.