Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KNITTER-SWITCH Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A
KNITTER-SWITCH Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A
KNITTER-SWITCH Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1649979
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MAV16CARE-6-JR-12V
EAN/GTIN:
     5059045323082
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
drucktaster ip67
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 36V dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Grün
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 2 A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung = 36V
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
36V dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Grün
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
2 A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung:
36V
Weitere Suchbegriffe: 1649979, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, KNITTER-SWITCH, MAV16CARE6JR12V, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1759617
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.