Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Druckschalter Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage 36V dc / 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649934
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MAV16CBRE-7-JR-12V
EAN/GTIN:
     5059045566137
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67
drucktaster
knitter drucktaster
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Schwarz
Nennspannung = 36V dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Blau
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 2 A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr. = MAV16CBRE-7-JR-12V
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Nennspannung:
36V dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Blau
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
2 A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr.:
MAV16CBRE-7-JR-12V
Weitere Suchbegriffe: 1649934, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, KNITTER-SWITCH, MAV16CBRE7JR12V, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.