Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60 Polyesterkondensator (PET) 10μF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649783
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MR51005040K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R60
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 22mm
Höhe = 37mm
Abmessungen = 32 x 22 x 37mm
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Die Serie R60 besteht aus einer metallisierten Polyesterfolie (Wickel- oder Stapelverfahren) mit radialen Leitungen aus verzinntem Draht. Radiale Leitungen sind elektrisch auf die Metallkontaktschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist mit wärmehärtbarem Harz vergossen.Spannungsbereich: 50–1000 V dcKapazitätsbereich: 0,001–150,0 μFAnschlussabstand: 10,0–37,5 mmKapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 %Klimaklasse: 55/105/56Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +105 °CBleifreie AnschlüsseIn Gurt- und Rollenverpackung erhältlich – 2Selbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R60
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
22mm
Höhe:
37mm
Abmessungen:
32 x 22 x 37mm
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 10µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1649783, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60MR51005040K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
224
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,31*
1
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 6,52*
1 Tag
112
1
€ 14,99*
ab € 2,24*
€ 7,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 224 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 224 Stück
Mindestbestellmenge: 224 Stück ( entspricht € 741,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.