Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60, AEC-Q200 Folienkondensator 2.2μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649746
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60EI42205030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R60
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 18mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 18 x 8.5 x 14.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R60
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
18mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
18 x 8.5 x 14.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1649746, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60EI42205030K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 192,14*
€ 240,65*
2
€ 5,90*
ab € 300,69*
€ 339,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,65*
€ 286,3735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,95*
€ 278,4005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,73*
€ 251,9587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,39*
€ 246,7941
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,14*
€ 228,6466
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,38428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.