Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R47 X1, AEC-Q200 X1 Folienkondensator 220nF ±10% / 440 V ac, 1000 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649724
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474N322050A1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 440 V ac, 1000 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R47 X1
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X1
Länge = 26.5mm
Anschlusslänge = 25mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 26.5 x 11 x 20mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
440 V ac, 1000 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R47 X1
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X1
Länge:
26.5mm
Anschlusslänge:
25mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
26.5 x 11 x 20mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1649724, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R474N322050A1K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,84*
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,47*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,497*
€ 2,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.