Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R47, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 47nF ±10% / 1 kV dc, 440 V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649718
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474N24705001K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 1 kV dc, 440 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R47
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 26.5mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 26.5 x 6 x 6mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +110°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
1 kV dc, 440 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R47
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
26.5mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
26.5 x 6 x 6mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator x2 ,047µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1649718, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R474N24705001K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,25*
1 Tag
460
10
€ 14,99*
ab € 0,173*
€ 0,629*
1
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,846*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.