Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271M X2 Folienkondensator 22nF ±20% / 275 V ac, 630 V dc, THT Raster 15.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649621
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M522MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 275 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME271M
Anschlussraster = 15.2mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18.5mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 18.5 x 6 x 6mm
Dielektrikum = Metallisiertes Papier
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 1.3%

Die Serie PME271M besteht aus mehrschichtigem Metallpapier, das in selbstverlöschendem Material vergossen und imprägniert ist.Nennspannung: 275 V ac 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,001–0,6 μF Anschlussabstand: 10,2–25,4 mm Kapazitätstoleranz: M = ±20 % (für C ≤ 0,1 μF), K = ±10 % (für C > 0,1 μF) Klimakategorie: 40/110/56 Band und Rolle Bleifreie Anschlüsse Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
275 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME271M
Anschlussraster:
15.2mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18.5mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
18.5 x 6 x 6mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Papier
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
1.3%
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, entstörkondensator x2 22nf, papierkondensator, kemet metallpapierkondensator, 1649621, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271M522MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1600
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,89*
2
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,58*
2 Tage
579
1
€ 14,99*
ab € 0,518*
€ 2,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
Mindestbestellmenge: 1600 Stück ( entspricht € 1.424,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.