Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE845 X1 Folienkondensator 1μF ±20% / 760 V ac, 1500 V dc, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649618
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE845VW7100MR30L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 760 V ac, 1500 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PHE845
Anschlussraster = 37.5mm
Entstörklasse = X1
Länge = 41mm
Tiefe = 21mm
Höhe = 38mm
Abmessungen = 41 x 21 x 38mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
760 V ac, 1500 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PHE845
Anschlussraster:
37.5mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
41mm
Tiefe:
21mm
Höhe:
38mm
Abmessungen:
41 x 21 x 38mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1649618, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE845VW7100MR30L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
336
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 7,77*
1
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 8,36*
1 Tag
149
1
€ 14,99*
ab € 4,61*
€ 13,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 336 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 336 Stück
Mindestbestellmenge: 336 Stück ( entspricht € 2.610,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.