Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Vandalengeschützter Druckschalter Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649509
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MAV16CBRE-7-JR-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
drucktaster ip67
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 36V dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Blau
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 2 A
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung = 36V
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
36V dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Blau
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
2 A
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung:
36V
Weitere Suchbegriffe: 1649509, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, KNITTER-SWITCH, MAV16CBRE7JR12V, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1759694
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.