Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPC Miniature Mini Rundsteckverbinder Buchse 9-polig / 7.0A, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649150
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445816-3
EAN/GTIN:
     5056282777487
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
cpc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 7.0A
Serie = CPC Miniature
Betriebsspannung = 600,0 V
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur min. = -55°C

Einbaubuchsen. von TE Connectivity diese runde Kunststoffsteckverbinder (CPC) Serie Miniatur Buchsen sind für die Rückwandmontage mit Gewindeanschluss, die dafür sorgt sicheres Stecken Dämpfung mit den entsprechenden CPC Miniatursteckverbinder.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
7.0A
Serie:
CPC Miniature
Betriebsspannung:
600,0 V
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1649150, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 14458163, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.542,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 15,4237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.685,82*
€ 2.006,1258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.669,01*
€ 1.986,1219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.609,46*
€ 1.915,2574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.573,19*
€ 1.872,0961
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.542,37*
€ 1.835,4203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.