Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CRG-0201 Widerstandssortiment 241, 10 Ω → 1MΩ, 50-teilig, Dickschicht, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648975
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRG0201 KIT
EAN/GTIN:
     5056282775957
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Montageart = Oberflächenmontage
Anzahl der Werte = 241
Widerstandsbereich = 10 Ω → 1MΩ
Technologie = Dickschicht
Serie = CRG-0201
Stückzahl = 50
Widerstandstoleranz = 1%
Nennleistung max. = 0.05W

SMD-Widerstands-Laborsortiment CRG0201. Hochwertiger Ringordner mit Streifen von Dickschicht-Leistungs-Chip-Widerständen, 0,05 W, Serie CRG. Einzeln beschriftet mit 3-stelligem Widerstandscode. Jeder einzelne Wert kann leicht wieder im Sortiment aufgefüllt werden, indem die betreffenden Widerstände aus der Serie CRG (0,05 W) bestellt werden. 50 Stück pro Wert Widerstandswerte des Sortiments: E24 von 10 Ω bis 1 MΩ. Inhalt des Tyco-Sortiments (Album Nr. 1). 2176067-1, 2176067-2, 2176067-3, 2176067-4, 2176067-5, 2176067-6, 2176067-7, 2176067-8, 2176067-9, 1-2176067-0, 1-2176067-1, 1-2176067-2, 1-2176067-3, 1-2176067-4, 1-2176067-5, 1-2176067-6, 1-2176067-7, 1-2176067-8, 1-2176067-9, 2-2176067-0, 2-2176067-1, 2-2176067-2, 2-2176067-3, 2-2176067-4, 2-2176067-5, 2-2176067-6, 2-2176067-7, 2-2176067-8, 2-2176067-9, 3-2176067-0, 3-2176067-1, 3-2176067-2, 3-2176067-3, 3-2176067-4, 3-2176067-5, 3-2176067-6, 3-2176067-7, 3-2176067-8, 3-2176067-9, 4-2176067-0, 4-2176067-1, 4-2176067-2, 4-2176067-3, 4-2176067-4, 4-2176067-5, 4-2176067-6, 4-2176067-7, 4-2176067-8, 4-2176067-9, 5-2176067-0, 5-2176067-1, 5-2176067-2, 5-2176067-3, 5-2176067-4, 5-2176067-5, 5-2176067-6, 5-2176067-7, 5-2176067-8, 5-2176067-9, 6-2176067-0, 6-2176067-1, 6-2176067-2, 6-2176067-3, 6-2176067-4, 6-2176067-5, 6-2176067-6, 6-2176067-7, 6-2176067-8, 6-2176067-9, 7-2176067-0, 7-2176067-1, 7-2176067-2, 7-2176067-3, 7-2176067-4, 7-2176067-5, 7-2176067-6, 7-2176067-7, 7-2176067-8, 7-2176067-9, 8-2176067-0, 8-2176067-1, 8-2176067-2, 8-2176067-3, 8-2176067-4, 8-2176067-5, 8-2176067-6, 8-2176067-7, 8-2176067-8, 8-2176067-9, 9-2176067-0, 9-2176067-1, 9-2176067-2, 9-2176067-3, 9-2176067-4, 9-2176067-5, 9-2176067-6, 9-2176067-7, 9-2176067-8, 9-2176067-9, 2176068-1, 2176068-2, 2176068-3, 2176068-4, 2176068-5, 2176068-6, 2176068-7, 2176068-8, 2176068-9, 1-2176068-0, 1-2176068-1, 1-2176068-2, 1-2176068-3, 1-2176068-4, 1-2176068-5, 1-2176068-6, 1-2176068-7, 1-2176068-8, 1-2176068-9, 2-2176068-0, 2-2176068-1, 2-2176068-2. Inhalt des Tyco-Sortiments (Album Nr. 2). 2-2176068-3, 2-2176068-4, 2-2176068-5, 2-2176068-6, 2-2176068-7, 2-2176068-8, 2-2176068-9, 3-2176068-0, 3-2176068-1, 3-2176068-2, 3-2176068-3, 3-2176068-4, 3-2176068-5, 3-2176068-6, 3-2176068-7, 3-2176068-8, 3-2176068-9, 4-2176068-0, 4-2176068-1, 4-2176068-2, 4-2176068-3, 4-2176068-4, 4-2176068-5, 4-2176068-6, 4-2176068-7, 4-2176068-8, 4-2176068-9, 5-2176068-0, 5-2176068-1, 5-2176068-2, 5-2176068-3, 5-2176068-4, 5-2176068-5, 5-2176068-6, 5-2176068-7, 5-2176068-8, 5-2176068-9, 6-2176068-0, 6-2176068-1, 6-2176068-2, 6-2176068-3, 6-2176068-4, 6-2176068-5, 6-2176068-6, 6-2176068-7, 6-2176068-8, 6-2176068-9, 7-2176068-0, 7-2176068-1, 7-2176068-2, 7-2176068-3, 7-2176068-4, 7-2176068-5, 7-2176068-6, 7-2176068-7, 7-2176068-8, 7-2176068-9, 8-2176068-0, 8-2176068-1, 8-2176068-2, 8-2176068-3, 8-2176068-4, 8-2176068-5, 8-2176068-6, 8-2176068-7, 8-2176068-8, 8-2176068-9, 9-2176068-0, 9-2176068-1, 9-2176068-2, 9-2176068-3, 9-2176068-4, 9-2176068-5, 9-2176068-6, 9-2176068-7, 9-2176068-8, 9-2176068-9, 2176069-1, 2176069-2, 2176069-3, 2176069-4, 2176069-5, 2176069-6, 2176069-7, 2176069-8, 2176069-9, 1-2176069-0, 1-2176069-1, 1-2176069-2, 1-2176069-3, 1-2176069-4, 1-2176069-5, 1-2176069-6, 1-2176069-7, 1-2176069-8, 1-2176069-9, 2-2176069-0, 2-2176069-1, 2-2176069-2, 2-2176069-3, 2-2176069-4, 2-2176069-5, 2-2176069-6, 2-2176069-7, 2-2176069-8, 2-2176069-9, 3-2176069-0, 3-2176069-1, 3-2176069-2, 3-2176069-3, 3-2176069-4, 3-2176069-5, 3-2176069-6, 3-2176069-7, 3-2176069-8, 3-2176069-9, 4-2176069-0, 4-2176069-1, 4-2176069-2, 4-2176069-3
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl der Werte:
241
Widerstandsbereich:
10 Ω → 1MΩ
Technologie:
Dickschicht
Serie:
CRG-0201
Stückzahl:
50
Widerstandstoleranz:
1%
Nennleistung max.:
0.05W
Weitere Suchbegriffe: 1648975, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, TE Connectivity, CRG0201KIT, Passive Components, Passive Components Kits, Resistor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.714,19*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 971,419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.908,70*
€ 11.791,353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.853,03*
€ 11.725,1057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.722,71*
€ 11.570,0249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.714,19*
€ 11.559,8861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.