Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity BDS250 Dickschicht Lastwiderstand 10Ω ±10% / 250W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648699
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     BDS 2 A 250 10R 10%
EAN/GTIN:
     5056282773465
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 250w
leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Widerstand = 10Ω
Leistung = 250W
Serie = BDS250
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±10%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C

Werte 0,47 Ω und 1,0 Ω gelten für 4 Anschlüsse, alle anderen für 2 Anschlüsse. Serie BDS250, 250 Watt. BDS250-Dickschicht-Leistungswiderstände von TE Connectivity bieten eine nahezu induktivitätsfreie Lösung, mit Induktivität von weniger als 40 nH. Mit einer Vielzahl von verschiedenen Widerstandsoptionen und niedriger Toleranz von nur 1 % ermöglichen diese Leistungswiderstände eine hohe Flexibilität in Ihren Designs. Eine Nennleistung von 250 W in einem 67 x 60 mm Gehäuse gewährleistet eine hohe Leistungsdichte über einen Bereich von Widerstandswerten. Eigenschaften und Vorteile:. Verfügbar in verschiedenen Konfigurationen und in Mehrfach-Widerstandsgehäusen. 2 oder 4 leicht verbindbare Anschlussklemmen. Optimale Stabilität. Platzsparende Lösung für anspruchsvolle Kriech- und Abstandsanforderungen. Weniger als 10 pC bei 7,5 kV Teilentladung garantiert Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für diese Dickschicht-Leistungswiderstände umfassen Snubbing und Filterung. BDS100-Leistungswiderstände können in Hochfrequenz- und Hochspannungsanwendungen und können auch als Ausgleichswiderstände (in einem Mehrfach-Widerstandsgehäuse) genutzt werden.
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
250W
Serie:
BDS250
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±10%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1648699, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, BDS2A25010R10%, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.663,39004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 221,94917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.867,01*
€ 3.411,7419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.836,28004*
€ 3.375,17325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.742,94008*
€ 3.264,0987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.695,62*
€ 3.207,7878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.663,39004*
€ 3.169,43415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.