Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HDP-22 Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 26-polig , Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Amplimite HDP-22 Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 26-polig , Kabelmontage Crimp
TE Connectivity Amplimite HDP-22 Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 26-polig , Kabelmontage Crimp
Artikel-Nr.:
     108EL-1648526
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658682-1
EAN/GTIN:
     5056282772031
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Crimp
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 39.14mm
Breite = 12.54mm
Tiefe = 17.9mm
Abmessungen = 39.14 x 12.54 x 17.9mm
Betriebstemperatur max. = +105°C

Zugelassen von UL und CSA. D-Sub-Kabelsteckverbinder Serie AMPLIMITE HDP-22, Rast-Crimpkontakt. Die D-Sub-Crimpsteckverbinder von TE Connectivity verfügen über verzinnte Stahlgehäuse mit 94V0-schwarzen Thermoplasteinsätzen. Diese AMPLIMITE sind Crimpsteckverbinder mit hoher Dichte, die ca. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder haben. Diese Steckverbinder passen zu D-Sub-Steckverbindern jeder Größe 22, die den Abmessungen gemäß MIL-C-C24303 entsprechen. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder Platzsparend 94V0 schwarzer Thermoplasteinsatz verzinntes Stahlgehäuse. Benötigen Sie Crimpkontakte? ; 718-1207 718-1207 und ; 680-9692 680-9692. Pro-CRIMPER III - ; 314-8032 314-8032
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Crimp
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
39.14mm
Breite:
12.54mm
Tiefe:
17.9mm
Abmessungen:
39.14 x 12.54 x 17.9mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, sub-d steckverbinder 26 polig buchse, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 1648526, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 16586821, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,02*
1
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 6,88*
2 Tage
502
1
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 6,94*
2 Tage
82
1
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 7,29*
2 Tage
477
1
€ 14,99*
ab € 3,18*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 3.216,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1658686-4
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
1658686-1
ab € 0,208*
Zubehör
TE Connectivity
1658686-2
ab € 0,13*
Zubehör
TE Connectivity
1-1991253-5
ab € 1,35*
Zubehör
TE Connectivity
207470-1
ab € 8,51*
Zubehör
TE Connectivity
1-1478762-5
ab € 4,27*
Zubehör
TE Connectivity
167501-2
ab € 2,64*
Zubehör
TE Connectivity
5745172-3
ab € 6,66*
Zubehör
TE Connectivity
1534807-1
ab € 5,79*
Zubehör
TE Connectivity
5748676-2
ab € 4,52*
Zubehör
TE Connectivity
1658670-4
ab € 0,0504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.