Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU HE13/HE14 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 12-polig / 1-reihig Abgewinkelt, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648472
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-281838-2
EAN/GTIN:
     4016139134789
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMPMODU HE13/HE14
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 30.48mm
Breite = 5.08mm
Gehäusematerial = Nylon

Gehäuse mit Crimpbuchsen. Zum Anschluss von abgeschirmten Stiftleisten Zum Anschluss von Crimp-Kontakten, Bestell-Nr. ; 532-456 532-456 Zugriffsöffnung zum Entfernen von Kontakten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMPMODU HE13/HE14
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
30.48mm
Breite:
5.08mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 12 pol, 1648472, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 12818382, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,45*
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 725,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.