Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HA Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 10A Buchse, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity HA Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 10A Buchse, Schrauben
TE Connectivity HA Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 10A Buchse, Schrauben
Artikel-Nr.:
     108EL-1648443
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1103415-1
EAN/GTIN:
     5056282771300
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HTS-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = HA
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 11P
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 250 V
Montagetyp = Tafelmontage
Anzahl der Kontakte = 10
Gehäuseausrichtung = Gerade

UL-gelistet, CSA-zertifiziert, SEV. HA-Einsätze. Stecker- und Buchseneinsätze passen entweder in Kabelabdeckungen oder in Basisgehäuse. Jeder Einsatz hat einen separaten Erdkontakt. Um einen 32-poligen Steckverbinder zu montieren, sollten die 1-16 Poleinsätze (16-polig) und die 17-32 Poleinsätze zusammen gekauft werden. Diese Einsätze werden in Reihen in 32-poligen Gehäusen montiert. Um eine 32-polige Buchse zu montieren, sollten zwei 1-16 Poleinsätze (16-polig) zusammen gekauft werden. Diese Einsätze werden in Reihen in großen 32-poligen Gehäusen montiert. Sequenzielle Nummerierung für Anwendungen mit hoher Packungsdichte Drehverschluss Schraub- und Federnklemmenkontakte bereits enthalten Für Crimpkontakte sollten die Stifte getrennt bestellt werden, siehe Best.-Nr. ; 416-171 416-171 , für eine geeignete Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 416-199 416-199
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
HA
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
11P
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
250 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Anzahl der Kontakte:
10
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: hts-steckverbinder 10 polig, leistungsstecker, leistungsstecker 10 polig, 1648443, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, TE Connectivity, 111034151, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 60,13*
1
€ 5,90*
ab € 58,64*
€ 86,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 601,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.