Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Automotive, Kfz-Steckverbinder, Leiterplattenleiste, Stecker, 6-polig, Schwarz / 2-reihig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648412
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     963357-5
EAN/GTIN:
     5056282771041
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 6 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Durchsteckmontage
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Löten
Höhe = 18.3mm
Breite = 65.3mm
Gehäusematerial = PBT

2,8-mm-Leiterplatten-Laschenstiftsockel Junior Power Timer. Leiterplattenmontierte Junior Power Timer-Stiftsockel mit einem Rastermaß von 5,6 mm (mit Ausnahme von Bestellnummer ; 909-7296 909-7296 , verfügt über ein Rastermaß von 5 mm) und 3-mm-x-0,8-mm-Laschenkontakten, die für Automobilanwendungen geeignet sind. Diese Junior Power Timer-Leiterplatten-Stiftsockel bieten guten Halt auf der Leiterplatte, eine Verriegelungsschnittstelle und Flansche mit Befestigungslöchern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Löten
Höhe:
18.3mm
Breite:
65.3mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: 1648412, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 9633575, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.658,4866*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 693 Stück (ab € 3,8362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.858,96457*
€ 3.402,16784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.808,14688*
€ 3.341,69479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.706,50457*
€ 3.220,74044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.672,6238*
€ 3.180,42232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.658,4866*
€ 3.163,59905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.