| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1648398 Herst.-Nr.: 929504-1 EAN/GTIN: 5056282770945 |
| |
|
| | |
| Typ = Kfz-Steckverbindergehäuse Gender = Buchse Anzahl der Reihen = 2 Montagetyp = Plug-In Serie = Junior Power Timer Farbe = Schwarz Höhe = 29.5mm Breite = 23mm Tiefe = 37.6mm
Zubehörserie für TE Connectivity Junior Power Timer Steckverbindergehäuse siehe Best.-Nr. ; 717-4458 717-4458 (typisch). Steckverbindergehäuse Junior Power Timer, TE Connectivity. Eine Serie von TE Connectivity Junior Power Timer Steckverbindergehäuse. Weitere Informationen: | | Typ: | Kfz-Steckverbindergehäuse | Gender: | Buchse | Anzahl der Reihen: | 2 | Montagetyp: | Plug-In | Serie: | Junior Power Timer | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 29.5mm | Breite: | 23mm | Tiefe: | 37.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 4-polig, 1648398, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 9295041, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors |
| | |
| |