Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Analoger Schalter, 16-Pin, TSSOP, 3 bis 16 V- einzeln, ±3 to ±8V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1647599
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG9424EDQ-T1-GE3
EAN/GTIN:
     5059040762336
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1647599, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Vishay, DG9424EDQT1GE3, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 2,93*
1 Tag
3823
1
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 4,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 8.790,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.