Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP FASTIN-FASTON Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon 6.6, B 6.35mm, Natur, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1647514
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     626065
EAN/GTIN:
     5056282766351
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftgehäuse
Anschlusstyp = Stecker
Gehäusematerial = Nylon 6.6
Länge = 22.9mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 2
Flachstecker Breite = 6.35mm
Serie = AMP FASTIN-FASTON

Buchsen- und Flachstecker-Kontaktgehäuse, TE Connectivity, Serie FASTIN-FASTON 110. Eine Serie von Stecker- und Buchsengehäusen für den Einsatz mit FASTIN-FASTON-Kontakten der Serie 110. Die Steckergehäuse eignen sich für FASTIN-FASTON-Buchsenkontakte der Serie 110, und die Buchsenkontakte eignen sich für FASTIN-FASTON-Flachsteckerkontakte der Serie 110. Die FASTIN-FASTON-Buchsen- und Steckergehäuse der Serie 110 ermöglichen das Anbringen von bis zu acht separaten Stromkreisen mit maximal 20 Leitungen und werden hauptsächlich als Kabelbaum-Steckverbinder genutzt, die frei hängen oder an Frontplatten montiert werden können. Typische Anwendungen für diese FASTIN-FASTON-Gehäuse der Serie 110 sind Waschmaschinen, Trockner, Elektroantriebe und andere Geräte sowie die Verkabelung in Kraftfahrzeugen.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Gehäusematerial:
Nylon 6.6
Länge:
22.9mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
2
Flachstecker Breite:
6.35mm
Serie:
AMP FASTIN-FASTON
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, 1647514, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 626065, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5500
Frei Haus
ab € 0,22619*
€ 0,26288*
25
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,39*
1 Tag
1091
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,47*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,47*
1 Tag
2760
10
€ 14,99*
ab € 0,175*
€ 0,611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5500 Stück
€ 0,26288*
€ 0,31283
pro Stück
ab 55000 Stück
€ 0,25619*
€ 0,30487
pro Stück
ab 7500000,035 Stück
€ 0,22619*
€ 0,26917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5500 Stück ( entspricht € 1.445,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66100-9
ab € 0,663*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.