Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Timer Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stiftleistenbaugruppe mit Lasche, Stecker, 10-polig, Schwarz /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1647128
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-967601-1
EAN/GTIN:
     5056282763145
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 10polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = Timer
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Löten
Höhe = 32.1mm
Breite = 29.95mm
Tiefe = 20mm
Seriennummer = 1-967601

TE Konnektivität Juniore Zeitgeber Stiftleiste Steckverbinder. Junior Zeitgebersteckerstilstiftleistensteckverbinder haben mit Laschenkontakten vorgespannt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
Timer
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Löten
Höhe:
32.1mm
Breite:
29.95mm
Tiefe:
20mm
Seriennummer:
1-967601
Weitere Suchbegriffe: 1647128, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 19676011, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,5003*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 65 Stück (ab € 7,68462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 594,1104*
€ 706,99138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 589,31015*
€ 701,27908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 581,6603*
€ 692,17576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 558,61*
€ 664,7459
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 499,5003*
€ 594,40536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.