Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MCON 1.2 Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1647101
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1718643-1
EAN/GTIN:
     5056282762919
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 2
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Plug-In
Serie = MCON 1.2
Farbe = Schwarz
Höhe = 14.8mm
Breite = 15mm
Tiefe = 26.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

MCON-Buchsengehäuse TE Connectivity, 1,2 mm. Die Steckverbinder und Gehäuse der Serie MCON von TE wurden speziell für elektronische und elektrische Anwendungen in Kraftfahrzeugen entwickelt, bei denen Vibrationen und mechanische Belastungen langfristig die Qualität des Kontaktsystems beeinträchtigen können. MCON 1,2-mm-Buchsengehäuse aus PA66-GF35 für den Einsatz mit sauberen Gehäusekontakten. Diese 1,2-mm-Steckdosengehäuse von MCON sind abgedichtet, verfügen über eine Standardverriegelung und nehmen einen Drahtgrößenbereich von 0,5 bis 1,5 mm2 auf. Eigenschaften und Vorteile Steckverbinderausführung: Gehäuse für Buchsenklemmen, Steckverbindersystem: Kabel-Platine, Kabel-Gerät, Kabel-Kabel Gehäusemerkmale: Mittellinie (Rastermaß): 4 mm Betriebstemperatur: -40 °C bis +130 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Plug-In
Serie:
MCON 1.2
Farbe:
Schwarz
Höhe:
14.8mm
Breite:
15mm
Tiefe:
26.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 2-polig, steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, 1647101, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 117186431, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,54986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.221,90*
€ 1.454,061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.219,40*
€ 1.451,086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.171,92*
€ 1.394,5848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.138,66*
€ 1.355,0054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.099,72*
€ 1.308,6668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.