Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TJT500 Aluminium Lastwiderstand 68Ω ±5% / 500W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1646926
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TJT50068RJ
EAN/GTIN:
     5056282762834
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 500w
leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Widerstand = 68Ω
Leistung = 500W
Serie = TJT500
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Abmessungen = 330 x 10 x 80mm
Gesamthöhe = 80mm

Leistungswiderstände mit Aluminiumgehäuse der Serie TJT von TE Connectivity. Diese Leistungswiderstände mit Aluminiumgehäuse der Serie TJT von TE Connectivity wurden für die direkte Kühlkörperbefestigung entwickelt. Diese Leistungswiderstände sind mechanisch steif und bieten eine Niedrig-Profil-Option, während sie hohe Zuverlässigkeit und elektrische Stabilität beibehalten. Die Serie TJT ist RoHs-konform und ideal für benutzerspezifische Anschlüsse und Montagemöglichkeiten geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Nennleistungsoptionen von 150 W, 250 W, 300 W und 500 W Widerstandswertoptionen von 1 Ω bis 1 kΩ Kleine Abmessungen
Weitere Informationen:
Widerstand:
68Ω
Leistung:
500W
Serie:
TJT500
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Abmessungen:
330 x 10 x 80mm
Gesamthöhe:
80mm
Weitere Suchbegriffe: 1646926, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, TJT50068RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 51,234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 620,75*
€ 738,6925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 568,19*
€ 676,1461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 561,72*
€ 668,4468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 546,09*
€ 649,8471
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 512,34*
€ 609,6846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.