Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TJT500 Aluminium Lastwiderstand 680Ω ±5% / 500W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1646925
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TJT500680RJ
EAN/GTIN:
     5056282762827
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 500w
leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Widerstand = 680Ω
Leistung = 500W
Serie = TJT500
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Abmessungen = 330 x 10 x 80mm
Gesamtbreite = 10mm

Leistungswiderstände mit Aluminiumgehäuse der Serie TJT von TE Connectivity. Diese Leistungswiderstände mit Aluminiumgehäuse der Serie TJT von TE Connectivity wurden für die direkte Kühlkörperbefestigung entwickelt. Diese Leistungswiderstände sind mechanisch steif und bieten eine Niedrig-Profil-Option, während sie hohe Zuverlässigkeit und elektrische Stabilität beibehalten. Die Serie TJT ist RoHs-konform und ideal für benutzerspezifische Anschlüsse und Montagemöglichkeiten geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Nennleistungsoptionen von 150 W, 250 W, 300 W und 500 W Widerstandswertoptionen von 1 Ω bis 1 kΩ Kleine Abmessungen
Weitere Informationen:
Widerstand:
680Ω
Leistung:
500W
Serie:
TJT500
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Abmessungen:
330 x 10 x 80mm
Gesamtbreite:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1646925, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, TJT500680RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 66,861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 785,65*
€ 934,9235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 733,58*
€ 872,9602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 721,14*
€ 858,1566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 701,39*
€ 834,6541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 668,61*
€ 795,6459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.