Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TJT500 Aluminium Lastwiderstand 3.3Ω ±5% / 500W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1646920
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TJT5003R3J
EAN/GTIN:
     5056282762797
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 500w
drahtwiderstand
Widerstand = 3.3Ω
Leistung = 500W
Serie = TJT500
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Abmessungen = 330 x 10 x 80mm
Gesamtbreite = 10mm

Leistungswiderstände mit Aluminiumgehäuse der Serie TJT von TE Connectivity. Diese Leistungswiderstände mit Aluminiumgehäuse der Serie TJT von TE Connectivity wurden für die direkte Kühlkörperbefestigung entwickelt. Diese Leistungswiderstände sind mechanisch steif und bieten eine Niedrig-Profil-Option, während sie hohe Zuverlässigkeit und elektrische Stabilität beibehalten. Die Serie TJT ist RoHs-konform und ideal für benutzerspezifische Anschlüsse und Montagemöglichkeiten geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Nennleistungsoptionen von 150 W, 250 W, 300 W und 500 W Widerstandswertoptionen von 1 Ω bis 1 kΩ Kleine Abmessungen
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3Ω
Leistung:
500W
Serie:
TJT500
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Abmessungen:
330 x 10 x 80mm
Gesamtbreite:
10mm
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 1646920, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, TJT5003R3J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 25,00*
ab € 42,50*
€ 54,85*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 69,27*
€ 76,10*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 41,59*
€ 82,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 761,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.