Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TJT500 Aluminium Lastwiderstand 150Ω ±5% / 500W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -25°C → +250°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1646910
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TJT500150RJ
EAN/GTIN:
     5056282762704
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 500w
drahtwiderstand
Widerstand = 150Ω
Leistung = 500W
Serie = TJT500
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Abmessungen = 330 x 10 x 80mm
Gesamtbreite = 10mm

Leistungswiderstände mit Aluminiumgehäuse der Serie TJT von TE Connectivity. Diese Leistungswiderstände mit Aluminiumgehäuse der Serie TJT von TE Connectivity wurden für die direkte Kühlkörperbefestigung entwickelt. Diese Leistungswiderstände sind mechanisch steif und bieten eine Niedrig-Profil-Option, während sie hohe Zuverlässigkeit und elektrische Stabilität beibehalten. Die Serie TJT ist RoHs-konform und ideal für benutzerspezifische Anschlüsse und Montagemöglichkeiten geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Nennleistungsoptionen von 150 W, 250 W, 300 W und 500 W Widerstandswertoptionen von 1 Ω bis 1 kΩ Kleine Abmessungen
Weitere Informationen:
Widerstand:
150Ω
Leistung:
500W
Serie:
TJT500
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Abmessungen:
330 x 10 x 80mm
Gesamtbreite:
10mm
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 1646910, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, TJT500150RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,80*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 55,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 610,60*
€ 726,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 555,80*
€ 661,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.