Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF-A Dünnschicht SMD-Widerstand 1kΩ ±0.1% / 0.1W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1646057
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF-A-0805B1K0E1
EAN/GTIN:
     5056282755249
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 1kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = CPF-A
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Dünnschicht-Chip-Widerstände, 0,1 W, Serie CPF-A, 0,1 %, 25 ppm. Die Dünnschicht-Chip-Widerstände der Serie CPF-A in Kfz-Qualität sind AEC-Q200-konform. Lieferung auf Band und Rolle zum einfachen Einsetzen; erhältlich in 6 Größen mit Nennleistungen von bis zu 0,5 W. Eigenschaften und Vorteile:. Design und Verarbeitung mit Spezialwerkstoffen für stark schwefelhaltige Anwendungen Testbewährte Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Nässe und Schwefel. Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +155 °C. Anwendungen:. Automobilindustrie, Medizin, Prüfung/Messung und Kommunikation
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
CPF-A
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1646057, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CPFA0805B1K0E1, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,48*
€ 183,8312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,46*
€ 181,4274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,67*
€ 156,6873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,44*
€ 137,3736
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,56*
€ 120,8564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.