Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CRGH Dickschicht SMD-Widerstand 22kΩ ±5% / 0.2W ±200ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1645420
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGH0603J22K
EAN/GTIN:
     5056282749569
Suchbegriffe:
1645420
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Widerstände
Widerstand = 22kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.2W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = CRGH
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Format 0603 Widerstand, Serie CRGH, 0,2 W. Chip-Widerstände der Serie CRGH sind für die meisten Anwendungen geeignet, einschließlich Hochfrequenzbetrieb durch kurze Kabelstruktur und niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Widerstand:
22kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.2W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
CRGH
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22059
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0047*
€ 0,03864*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 50,65*
€ 67,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,40*
€ 80,206
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,20*
€ 65,688
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,75*
€ 63,9625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,15*
€ 60,8685
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 50,65*
€ 60,2735
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.