Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CBT Kohle-Massewiderstand Widerstand 4.7kΩ ±5% / 0.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1645376
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CBT50J4K7
EAN/GTIN:
     5056282749170
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
Widerstand = 4.7kΩ
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = CBT
Temperaturkoeffizient = -600 → +200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Widerstände aus Kohlemischung, Serie CBT50, 0,5 W. Widerstände der Serie CBT50 0,5 W bei 70 °C, Leistungsminderung auf 0 bei +125 °C 0,5 Maximale Spannung 350 V Vielzahl von Widerstandswerten, 1R0 - 22M Hervorragende Impulsbeständigkeit und eine Reihe von Widerstandstoleranzen
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7kΩ
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohle-Massewiderstand
Serie:
CBT
Temperaturkoeffizient:
-600 → +200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 1645376, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CBT50J4K7, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,26315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 610,74*
€ 726,7806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 590,58*
€ 702,7902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 561,80*
€ 668,542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 548,94*
€ 653,2386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 526,30*
€ 626,297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.