Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CBT Kohle-Massewiderstand Widerstand 3.3Ω ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1645335
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CBT25J3R3
EAN/GTIN:
     5056282748814
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstand = 3.3Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = CBT
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Widerstände aus Kohlemischung, Serie CBT25, 0,25 W. Widerstände der Serie CBT25 0,25 W bei 70 °C, Leistungsminderung auf 0 bei +125 °C 0,5 Maximale Spannung 250 V Vielzahl von Widerstandswerten, 1R0 - 5M6 Hervorragende Impulsbeständigkeit und eine Reihe von Widerstandstoleranzen
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohle-Massewiderstand
Serie:
CBT
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, 1645335, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CBT25J3R3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,22437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 524,42*
€ 624,0598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 503,10*
€ 598,689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 476,76*
€ 567,3444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 466,18*
€ 554,7542
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 448,74*
€ 534,0006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.